- シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442121

- シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442121
- シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442121
- シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442121
- シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442121
- シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442121
- シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ) 66442121

シマノ SH-XC703 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ42
内容量1足注文コード66442121品番-
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

レース用に設計された高機能XCシューズ(ワイドタイプ)です
なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を提供。
コンパクトなL6型Zダイヤルを備えたBOAフィットシステムが、正確なフィット感を提供。
驚くほど軽量で剛性の高い強化カーボンミッドソールが、最適なパワー伝達を実現。
シマノの軽量なULTREAD XCラバーアウトソールが、コンペティションレベルのグリップ力を実現。
調整可能なスパイクは、ライディングスタイルやコンディションに合わせて最適なグリップを実現。
スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
クリートタイプ:SPD
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
剛性指数:9
最適なペダル:PD-M8100
クロージャー:BOAフィットシステムL6ダイヤル
アッパー素材:合成皮革
アウトソール素材:ULTREADラバー
ミッドソール素材:カーボンファイバー強化ナイロン
標準インソール:スタンダードカップインソール
重量:322g(サイズ43)

サイズ42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする