エスコ
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66442488
品番
EA829CF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様
●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M4×0.7●ドリルサイズ:3.3mm
アズワン品番
65-9299-56