曜日別特売
EA758ZA-139 パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ 66442585

EA758ZA-139 パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ 66442585
EA758ZA-139 パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ 66442585

パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード66442585品番EA758ZA-139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,664
販売価格(税別)
4,240
仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする