曜日別特売
TNMA 22 04 12-KR 3225 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66444124

TNMA 22 04 12-KR 3225 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66444124
TNMA 22 04 12-KR 3225 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66444124

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種3225チップブレーカーKR(荒旋削)注文コード66444124品番TNMA 22 04 12-KR 3225
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Aチップサイズ22チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKR(荒旋削)材種3225被削材K切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする