曜日別特売
1411446 ケーブルグランド 径:M25 材質:アルミニウム フエニックス・コンタクト 66445358

ケーブルグランド 径:M25 材質:アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66445358品番1411446
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line

仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:11mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M25-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:208-1851アズワン品番65-7446-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする