VNGG 16 04 01-SGF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445646

VNGG 16 04 01-SGF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445646
VNGG 16 04 01-SGF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445646

T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.0992注文コード66445646品番VNGG 16 04 01-SGF 1125
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)16.26公差G被削材S勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.0992母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)チップサイズ16材種1125チップブレーカーSGF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)01チップ溝・穴記号G内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする