グローバルサイエンス
喀痰用スポイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2000本)
注文コード
66445665
品番
20350
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm
アズワン品番
65-9030-28