VNGG 16 04 02-SGF H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445689

VNGG 16 04 02-SGF H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445689
VNGG 16 04 02-SGF H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 66445689

T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.1984注文コード66445689品番VNGG 16 04 02-SGF H13A
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)16.05公差G被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.1984母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)チップサイズ16材種H13AチップブレーカーSGF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)02チップ溝・穴記号G内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする