WNMG 06 04 04-PF 4415 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 66446337

WNMG 06 04 04-PF 4415 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 66446337
WNMG 06 04 04-PF 4415 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 66446337

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
チップブレーカーPF(仕上げ)
材種4415
内容量1箱(10個)注文コード66446337品番WNMG 06 04 04-PF 4415
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)

用途
仕上げ
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ06チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)04適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種4415被削材PK切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする