曜日別特売
WNMG 06 04 08-LC 4325 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66446653

WNMG 06 04 08-LC 4325 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66446653
WNMG 06 04 08-LC 4325 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66446653

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
チップブレーカーLC(仕上げ)
材種4325
内容量1箱(10個)注文コード66446653品番WNMG 06 04 08-LC 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900

六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ06チップ厚さ(mm)04ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーLC(仕上げ)材種4325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする