サンドビック
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
5.7155
1.6
チップブレーカー
WF(仕上げ)
LC(仕上げ)
PF(仕上げ)
PM(中荒旋削)
PR(荒旋削)
QM(中旋削)
WF(仕上げ)
WL(仕上げ)
WM(中荒加工)
WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)
XM(中旋削)
材種
4315
4415
4425
1525
4305
5015
4335
1515
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66447177
品番
WNMG 06 04 08-WF 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
04
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
WF(仕上げ)
材種
4315
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)