LINKMAN
LED 3Φ、緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66447257
品番
L-03K2C141C11-01
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥130
販売価格(税別)
¥
118
バスケットに入れる
仕様
●直径:3Φ●色:緑●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:565nm●指向性:25°
アズワン品番
67-0384-53