曜日別特売
H1752 ブラングエアセレクト BLANG(ブラング) 66448037

ブラングエアセレクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りワイルドベリー
内容量1個注文コード66448037品番H1752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

レザー調で上質な純正感。香り立ちの良い含浸タイプ。エアコン取付。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。消臭剤配合。

用途車の芳香消臭成分香料/消臭剤幅(mm)65高さ(mm)145奥行(mm)40内容量(g)3.5香りワイルドベリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする