BLANG(ブラング)
ブラングエアビッグタブレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
香り
ホワイトムスク
ホワイトムスク
ワイルドベリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66448046
品番
H1761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ブラングエアセレクとに対応。詰替え用大型タブレット。消臭剤配合。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
100
奥行(mm)
15
内容量(g)
3.5
香り
ホワイトムスク