サンドビック
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
チップブレーカー
QM(中旋削)
PF(仕上げ)
QM(中旋削)
WF(仕上げ)
XF(仕上げ)
材種
4425
1515
1525
4415
4425
5015
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66448419
品番
WNMG 08 04 04-QM 4425
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)
用途
中切削
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
QM(中旋削)
材種
4425
被削材
PK
切刃長さ(mm)
8.2873
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)