サンドビック
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
チップブレーカー
PR(荒旋削)
LC(仕上げ)
MF(仕上げ)
MR(荒旋削)
PF(仕上げ)
PM(中荒旋削)
PR(荒旋削)
QM(中旋削)
WF(仕上げ)
WL(仕上げ)
WM(中荒加工)
WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)
XF(仕上げ)
XM(中旋削)
材種
4305
1515
1525
4415
4425
4335
4305
5015
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66449076
品番
WNMG 08 04 08-PR 4305
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
用途
荒
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PR(荒旋削)
材種
4305
被削材
PK
切刃長さ(mm)
7.8873
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)