曜日別特売

THAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66449096品番THA1000-BP1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

対象UPS:THA1000-10、THA1000R-10/EI 長時間バックアップ商品の場合は必要個数が異なりますのでお問合わせください。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様THAシリーズ交換用、コード番号:GS300BN適合機種対象UPS:THA1000-10、THA1000R-10/EI 長時間バックアップ商品の場合は必要個数が異なりますのでお問合わせください。種類バッテリー使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%アズワン品番67-7571-45
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする