大塚刷毛製造
マルテー フセ目地テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(6巻)
幅(mm)
50
注文コード
66449376
品番
354113 0050【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,598
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パテ仕上げの下地用テープです。
石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途
目地用、ジョイント補強用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
のり付、低VOC粘着
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.08