曜日別特売
WHY-04【ワケあり】 TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 66449647

WHY-04【ワケあり】 TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 66449647
WHY-04【ワケあり】 TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 66449647
WHY-04【ワケあり】 TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 66449647
WHY-04【ワケあり】 TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 66449647

TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:ホース内径4mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品注文コード66449647品番WHY-04【ワケあり】
在庫数量:残り47点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)アウトレット
¥829539

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●サイズ:ホース内径4mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品アズワン品番67-3080-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする