エスコ
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
仕様
●型番:AC-67YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6mm●カラー:青●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
注文コード
66449769
品番
EA983FE-467【ワケあり】
在庫数量:残り55点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥330
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●型番:AC-67YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6mm●カラー:青●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
アズワン品番
65-3901-97