WNMG 08 04 12-MM 2220 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66449837

WNMG 08 04 12-MM 2220 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66449837
WNMG 08 04 12-MM 2220 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66449837

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チップブレーカーMM(中荒旋削)
材種2220
内容量1箱(10個)注文コード66449837品番WNMG 08 04 12-MM 2220
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途中切削チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ08チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種2220被削材M切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする