※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質・全長
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUSF304)
全長(mm)
2000
注文コード
66450137
品番
NK-3100/10K-SUS304-25A-2000L【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUSF304)
トラスコ品番
133-9962
全長(mm)
2000
質量(kg)
3.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)