曜日別特売

シングル切替シャワー混合栓

シングル切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル切替シャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【簡単操作】レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。
【便利なリングレバー】ハンドルがリング状になっているので、指を引っ掛けての操作が可能です。
【吐水切替】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切り替えができます。
【エコタイプ】節約・エコをテーマにした商品で、お湯と水の境目を『カチッ』というクリック感でお知らせします。

用途
キッチン用水栓
取付寸法(mm)
120~220
パイプ長(mm)
約170
商品タイプ
エコ
水流切替
シャワー、泡沫
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03597339K1700EM-W一般地
¥34,000
¥26,900
¥29,590(税込)
翌日出荷
返品不可
03597348K1700EMK-W寒冷地
¥36,000
¥28,900
¥31,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする