曜日別特売
WNMG 08 04 12-WM 4425 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66450643

WNMG 08 04 12-WM 4425 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66450643
WNMG 08 04 12-WM 4425 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66450643

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
チップブレーカーWM(中荒加工)
材種4425
内容量1箱(10個)注文コード66450643品番WNMG 08 04 12-WM 4425
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)

用途
中切削
チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ08チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーWM(中荒加工)材種4425被削材PK切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする