エスコ
150mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
66452690
品番
EA857LF-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様
●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番
65-9305-92