曜日別特売
FR2 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 66453226

FR2 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 66453226
FR2 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 66453226
FR2 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 66453226
FR2 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 66453226
FR2 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 66453226
FR2 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 66453226

検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード66453226品番FR2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。
底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。

材質ビニール製全長(mm)2500質量(kg)0.25レッド適合サイズ2m収納の目安6本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする