曜日別特売
11.04.5634-20 ROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DP ROLINE 66455745

ROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66455745品番11.04.5634-20
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています Dis

仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニDisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3425アズワン品番65-7447-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする