サンコー(三甲)
サンケースK220 300個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
注文コード
66456750
品番
20023600TM
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.24●材質:PP●外寸法(mm):143×28●有効内寸法(mm):126×14
アズワン品番
65-9401-69