SMT-100OR スパイラルメジャー1m OR SK(新潟精機) 66456795

スパイラルメジャー1m OR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66456795品番SMT-100OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。
従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。
10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。

用途
長さの測定、計測。
材質テープ:SK4、ケース:プラスチックオレンジ長さ(m)1目盛仕様両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする