サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チップブレーカー
PM(中荒旋削)
PM(中荒旋削)
PR(荒旋削)
UR(荒旋削)
被削材
P
P
PK
材種
4335
1525
4335
4415
4425
5015
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66456873
品番
DCMT 11 T3 12-PM 4335
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)
用途
中切削
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
12
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PM(中荒旋削)
材種
4335
被削材
P
切刃長さ(mm)
10.4279
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)