曜日別特売
DCMT 11 T3 12-PR 4305 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66456934

DCMT 11 T3 12-PR 4305 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66456934
DCMT 11 T3 12-PR 4305 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66456934

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チップブレーカーPR(荒旋削)
被削材PK
材種4305
内容量1箱(10個)注文コード66456934品番DCMT 11 T3 12-PR 4305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,300

ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)

用途チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPR(荒旋削)材種4305被削材PK切刃長さ(mm)10.4279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66456934DCMT 11 T3 12-PR 430566457013DCMT 11 T3 12-PR 4415DCMT 11 T3 12-PR 4305 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66457013旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする