A3U-TBW-A1C-M プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン) 66457265

プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個種類プラトーヘッド押ボタンスイッチ接点構成1c注文コード66457265品番A3U-TBW-A1C-M
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類プラトーヘッド押ボタンスイッチボタン形状ボタン色接点構成1cフランジ:黒保護構造IP40照光方式非照光端子種別コネクタ操作部丸形 白 (不透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする