曜日別特売
FXL25-55S FXロック25 5.5M尺目 タジマツール(TJMデザイン) 66457486

FXロック25 5.5M尺目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66457486品番FXL25-55S
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。
新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
大型ベルトクリップ付です。
ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。
0点補正移動爪を採用しています。

用途長さ測定用。仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする