QA-0140 #80 ガーデニングストン NANIWA(ナニワ研磨工業) 66457687

ガーデニングストン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66457687品番QA-0140 #80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈のお手入れに最適です。
移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈などのお手入れに使用します。
使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。

用途ガーデニング用品用砥石。仕様収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度80寸法(mm)150×38×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする