フォスター電機
マイクロスピーカー 直径45mm
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66457775
品番
420998
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
仕様
●サイズ:Φ45●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:1.5W●最大入力:3W●最低共振周波数:600±100Hz●出力音圧レベル:82.0±2dB●重量:12.5g
アズワン品番
67-0461-22