VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P 真空ポンプ VNシリーズ Festo 66457818

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66457818品番VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6295アズワン品番65-7989-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする