T3-10MBL ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 66458527

ステープル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66458527品番T3-10MBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。
タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
全てのガンタッカーで使用出来ます。

用途
断熱材、透湿シート留めステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
注意
※使用の際は必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

お得感がありました。初めて購入しましたが、よかったです。

対象商品 : 66458527
2025-05-20
用途: 断熱材の打ち付けに
サービス業

問題なく使えました。さすがマックスです。おすすめです。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする