TEC
スクレーパー 直20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66458990
品番
AL-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。
エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途
はがし作業。
材質
天然木
全長(mm)
185
刃幅(mm)
20
材質(刃)
ステンレス