曜日別特売
フローラルホワイト シンコーエコアートEA シンコー 66459550

シンコーエコアートEA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
フローラルホワイト
内容量1個注文コード66459550品番フローラルホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁です。
珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。
パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。
石膏ボード、ビニール壁紙、繊維壁、聚楽壁、ベニアの上から施工できます。

用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。付属品取説仕様標準所要量(1袋):1~1.5mm厚4~5.8m2フローラルホワイト質量(g)4700包装1袋/ケース主な用途室内カベ使用場所屋内危険物の類別非危険物標準加水量約3L
注意
※内装壁専用の仕上げ材です外装及び風呂場内部など湿気が多く水がかかる場所での使用はできません。塗る前に下地のホコリや汚れは取り除いてください。下地の状況により適切な処理を行ってください。塗継ぎが出来ない様に施工面積に合わせて材量を練って下さい。
※下地が十分に乾燥している事を確認の上、施工して下さい。柱や天井面等、施工する個所以外に材料が付着した場合、乾かない内にふき取る等して取り除いて下さい。施工中や施工後、乾燥するまでの間に室温が5度以下になる事が予想される場合は施工をお避け下さい。
※材料は直射日光、高温多湿、氷点下等極端な低温、室温は避けお子様の手の届かない場所に保管して下さい。目に入った場合はきれいな水で15分以上洗眼し直ちに医師の診断を受けて下さい。肌の付着した場合は水と石鹸でよく洗い流してください。施工後は室内の換気を良くし速やかに乾燥させて下さい。
※材料や空き袋等はお住まいの地域の規則に従い燃えないゴミとして処分して下さい。作業後は手洗い、うがいを行って下さい。衣類に材料が付着した場合は速やかに洗濯をして下さい。塗装面が乾燥するまでの間にお子様が誤って口や目に入れる事の無いようにご注意下さい。
※乾燥した塗装面で直接肌が強く触れますと肌を傷つける事がありますのでご注意下さい。本品は防カビ剤等は含まれておりませんので結露が長く続く等して湿度が高い状態が続きますとカビが発生したり変色したりする場合がありますので定期的に換気を行って下さい。
※木製の柱の乾燥収縮で塗装面と柱やコーナー部分との間で隙間が発生する場合があるのでご了承下さい。地震や空調設備による振動、又は建物自体の動き等により下地に動きがあった場合は塗装面と柱、サッシとの境目及びコーナー部分に隙間が発生したり塗装面にひび割れが起きる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする