曜日別特売
フローラルホワイト エコアート塗るだけ 5kg シンコー 66459604

エコアート塗るだけ 5kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
フローラルホワイト
内容量1個注文コード66459604品番フローラルホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。
珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。
パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。

用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。材質珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のりフローラルホワイト主な用途室内カベ使用場所屋内危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする