曜日別特売
H-171 ハンディボードVM型 ホーライ 66459778

ハンディボードVM型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66459778品番H-171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一丁で三役をこなします。
準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。
一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。
腰袋に入るミニタイプです。
鉋刃押え金をスライド式に改良しました。
替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。

用途
壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。
仕様替刃式寸法(mm)180タイプVM型
注意
※刃物を台幅よりはみ出して使用しないでください。
※ご使用前には、台のソリ、刃こぼれ、サビ、取り付け部品のチェックをしてください。
※使用後はお子様の手の届かない所へ保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする