SIEMENS
ハンドル 8UC7111-6BD15用 青 Sentron 8UC7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66460277
品番
8UC7110-6BD
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き) ti-grey は、8UC7111-6BD15 用のアクセサリです。ロック可能
仕様
●種類:マスキングフレームハンドル付きハンドル(グレー)●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1417
アズワン品番
65-7796-79