サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材種
3210
3210
3225
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66460793
品番
TCMT 06 T1 02-KF 3210
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
1.98
ノーズ(mm)
02
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KF(仕上げ)
材種
3210
被削材
K
切刃長さ(mm)
6.42
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
3.96875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)