サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
チップブレーカー
PF(仕上げ)
K(仕上げ)
PF(仕上げ)
WF(仕上げ)
材種
4425
1515
1525
5015
4425
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66461238
品番
TCMT 09 02 02-PF 4425
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
02
勝手
なし
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PF(仕上げ)
材種
4425
被削材
PK
切刃長さ(mm)
9.17
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)