34D-V101G-DD1-AA 空圧センサ IO-Link NORGREN 66461519

空圧センサ IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66461519品番34D-V101G-DD1-AA
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●圧力タイプ:相対圧力●接続:PNP x 2●インターフェイス:IO-Link●コード番号:220-3389アズワン品番65-7961-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする