曜日別特売
215mm しなるパテベラステンNO.7 坂爪製作所(sakazume) 66461546

しなるパテベラステンNO.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66461546品番215mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。
ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。

用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)215板厚(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする