サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チップブレーカー
WF(仕上げ)
KM(中旋削)
WF(仕上げ)
材種
3210
3005
3225
3210
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66461719
品番
TCMX 09 02 08-WF 3210
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
WF(仕上げ)
材種
3210
被削材
K
切刃長さ(mm)
8.57
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)