TCMT 09 02 08-PM 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 66461859

TCMT 09 02 08-PM 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 66461859
TCMT 09 02 08-PM 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 66461859

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
チップブレーカーPM(中荒旋削)
材種4425
内容量1箱(10個)注文コード66461859品番TCMT 09 02 08-PM 4425
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPM(中荒旋削)材種4425被削材PK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする