曜日別特売
2226 abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ 特殊衣料 66461905

2226 abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ 特殊衣料 66461905
2226 abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ 特殊衣料 66461905
2226 abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ 特殊衣料 66461905
2226 abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ 特殊衣料 66461905
2226 abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ 特殊衣料 66461905

abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード66461905品番2226
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

外遊びや体育の授業で安心して活動できる緩衝材入りカラー帽。緩衝材が頭への衝撃から守ります。
頭頂部の重傷リスク低減率は約65%。何もかぶっていない状態に比べ、衝撃を65%程度抑えることができます。(※衝撃から100%守れるものではありません。)

仕様●サイズ:M●頭囲サイズ:54~57cm●材質:表地・裏地/ポリエステル100% ※内側(白)のみ抗菌・防臭加工が施されています、緩衝材/PORON(R)+メッシュ(ナイロン70%・ポリエステル30%)●洗濯方法:洗濯可(30℃)、漂白剤・乾燥機不可●カラー:青●SGマーク取得アズワン品番67-0319-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする