曜日別特売
TCMT 11 02 04-UM 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 66462315

TCMT 11 02 04-UM 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 66462315
TCMT 11 02 04-UM 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 66462315

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969材種4425チップブレーカーUM(中荒旋削)注文コード66462315品番TCMT 11 02 04-UM 4425
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04勝手なし適合被削材種P(鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種4425被削材PK切刃長さ(mm)10.34コーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする